Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 108782 Zange Prüfzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 108782 Zange Prüfzange
Cimco 108782 Zange Prüfzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77725320
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     108782
EAN/GTIN:
     4021103087824
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Prüfzange
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Chemikalienbeständig
Ja
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,34*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,02*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,60*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,15*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,31*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,97*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,02*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,40*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,26*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,57*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,05*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,75*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,22*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.