Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS5320W Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77636551
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MS5320W-GY
EAN/GTIN:
     5397184289037
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Arbeiten Sie flexibel und problemlos auf bis zu drei Geräten mit dieser formvollendeten Dell Multi-Device Wireless-Maus – MS5320W. Dank der langen Akkulaufzeit von 36 Monaten müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass der Akku leer oder ein Akkuaustausch erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
87.5 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
185 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.5 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
41.6 mm
Gewicht
84 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, DOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grau, Titan
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 725,29*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 695,86*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 708,03*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 623,50*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,34*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 625,19*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,08*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 981,90*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 758,76*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 801,27*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 683,89*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.032,35*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 878,77*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 988,95*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.372,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.