Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2220H LED display 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77635805
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2220H
EAN/GTIN:
     5397184200681
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein erschwinglicher 21,5-Zoll-Monitor, der für Ihre tägliche Arbeit entwickelt wurde. Mit elegantem Design, Full-HD-Auflösung und Dell Display Manager.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Pixeldichte
102 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476.64 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
268.11 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
546.86 mm
Sync-On-Green (SOG)
Ja
DDC/CI
Ja
Farbskala
83 %
Dell ComfortView-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
411 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
87 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
291 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
24 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
95 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
1 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
316 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
345645
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124.97 mm
Verpackungstiefe
800.1 mm
Verpackungshöhe
450.09 mm
Paketgewicht
4900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
512.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
171 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
397.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
3140 g
Breite (ohne Standfuß)
512.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
303.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2700 g
Rahmenbreite (Seite)
17.8 mm
Rahmenbreite (oben)
17.8 mm
Rahmenbreite (unten)
17.8 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
18 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
11.21 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 735,44*
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.253,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.