Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2900420 Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2900420 Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter
Phoenix Contact 2900420 Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77550938
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900420
EAN/GTIN:
     4046356504065
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC Motoren bis 500 V AC und 2,4 A Ausgangsstrom, mit 230 V AC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung und Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
223.13 g
Energie
Eingangsspannung
42 - 550 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Überlastung Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,242*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,696*
Zubehör
Phoenix Contact
2900748
ab € 15,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2900749
ab € 18,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2900750
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2900751
ab € 26,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2901656
ab € 18,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2901659
ab € 22,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2901700
ab € 36,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2901701
ab € 40,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2901702
ab € 45,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.