Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice PN30U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472050
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0307
EAN/GTIN:
     4042485598883
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Scannen zu jedem PC in Ihrem Netzwerk Der SmartOffice PN30U ist perfekt für kleine und mittlere Büros, deren Scanvolumen für den Einsatz von Einzelplatzgeräten zu gering ist. Dank seiner Netzwerkfunktionalität kann der kompakte Scanner als zentrale Scanstation von mehreren Mitarbeitern genutzt werden. Die gescannten Dokumente können direkt an jeden im Netzwerk verfügbaren PC-Arbeitsplatz gesendet werden.* * nur für Windows-Systeme verfügbar OCR+Durchsuchbare PDFs Vielseitig kompatibel Mit dem TWAIN und VIA Treiber können gesannte Dokumente direkt an eine Vielzahl von Anwendungen gesendet werden. Auch ein einfaches Scannen in DMS- oder EMC-Lösungen ist möglich. Kompatibel mit Windows und Mac Systemen. Mit den SDK Kits können Sie ganz einfach angepasste Anwendungen für den industriellen Einsatz entwickeln. Eine weitere Option: die Benutzerschnittstelle des Android Systems für Entwickler zur Weiterentwicklung. Vermeidung von Mehrfacheinzügen Der PN30U Plus kann mit seinem Ultraschall Sensor einen Mehrfach- Einzug von Dokumenten erkennen. In diesem Fall wird der Anwender von der Software entsprechend informiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1660 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Pentium R IV 2.4 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scan to
E-Mail, FTP, HTTP
Tastenfunktionen
Runter, Scannen, Hoch
Scan-Treiber
TWAIN
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Energie
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 5080 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
30 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)
30 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
30 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
60 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
60 ipm
Lebensdauer Rolle
300000 Seiten
Lebensdauer Pad
50000 Seiten
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Kartenstärke (max.)
1.2 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 105 g/m²
Maximum scanweite
216 mm
Maximale Scanlänge
5080 mm
Scanformat ADF (minimum)
13.2 x 13.2 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 280,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
27-K58-0201A110
€ 23,50*
Zubehör
Plustek
27-K58-0225A110
€ 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.