Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol 813013 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol 813013 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht 1 Stück(e)
Stannol 813013 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75700524
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     813013
EAN/GTIN:
     4006062130132
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Stärke der Spitze
1 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.