gebogene, vernickelte Long Life Spitze · für lange Standzeit auch bei Verwendung von bleifreien Loten · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V · mechanisch stab...
gebogene, vernickelte Long Life Spitze · Anschlussspannung 230 V · für lange Standzeit auch bei Verwendung von bleifreien Loten · mechanisch stabile Bauweise für lange Lebensdauer · ergonomischer G...
Stannol Lötkolben Lötwasser Nr. 940061 SB •Für alle Lötarbeiten außer Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation Lieferung: 30-ml-Flasche im SB-Karton. Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend...
gerade, vernickelte Long Life Spitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 1,5min · Lötspitzentemperatur:...
Stannol Lötkolben Lötwasser Nr. 114033 •Lötwasser Nr. 1 V nach DIN EN 29454-1 3.1.1. A •Flussmittel zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten Lieferung: 50-m...
Stannol Lötkolben Lötwasser Nr. 114018 •DIN EN 29454-1 3.1.1. A •Flussmittel zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten Lieferung: 500-ml-Flasche. Hinweis: En...
gebogene, vernickelte Long Life Spitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 2,5min · Lötspitzentemperatu...
Stannol Micro Lötnadel 12 V 8 W Spitzform +425 °C (max) Micro-Lötkolben (Lötnadel), 12 V 12 V/8 W Dieser Micro-Lötkolben ist für allerfeinste Lötungen ausgelegt. Der Einsatz ist universell, vor all...