Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol 813011 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol 813011 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht 1 Stück(e)
Stannol 813011 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75700508
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     813011
EAN/GTIN:
     4006062130118
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Stärke der Spitze
0.5 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2182450
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.