Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1306 Anschlussblock 3 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2010-1306 Anschlussblock 3 Gelb
Wago 2010-1306 Anschlussblock 3 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75028115
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1306
EAN/GTIN:
     4055143645386
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Gelb
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
50 A
Lateraler Abschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6916*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3016*
€ 2,7389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1716*
€ 2,5842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0516*
€ 2,4414
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6916*
€ 2,013
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1391
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,38315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.