Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-1306 Anschlussblock 3 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2016-1306 Anschlussblock 3 Gelb
Wago 2016-1306 Anschlussblock 3 Gelb
Wago 2016-1306 Anschlussblock 3 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75028058
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1306
EAN/GTIN:
     4050821378389
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago 2002-1201 durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Gelb
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
67 A
Lateraler Abschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
91.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,957*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,627*
€ 3,12613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,437*
€ 2,90003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,327*
€ 2,76913
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,957*
€ 2,32883
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,2284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1391
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1392
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,2092*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.