Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-1303 Anschlussblock 3 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2016-1303 Anschlussblock 3 Rot
Wago 2016-1303 Anschlussblock 3 Rot
Wago 2016-1303 Anschlussblock 3 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75028042
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1303
EAN/GTIN:
     4050821378365
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago 2002-1201 durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Rot
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
67 A
Lateraler Abschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
91.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,957*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,637*
€ 3,13803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,437*
€ 2,90003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,307*
€ 2,74533
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,957*
€ 2,32883
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,2284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1391
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1392
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,1992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.