Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2202-1401 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2202-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2202-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2202-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2202-1401 Anschlussblock 4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755791
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1401
EAN/GTIN:
     4055143713870
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78669*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28669*
€ 1,53116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11669*
€ 1,32886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05669*
€ 1,25746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99669*
€ 1,18606
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92669*
€ 1,10276
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78669*
€ 0,93616
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0823*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,03395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.