Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-407/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-407/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-407/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500499
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-407/000-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.7 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Rot
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0056*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3656*
€ 1,62506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3256*
€ 1,57746
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2456*
€ 1,48226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1856*
€ 1,41086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1656*
€ 1,38706
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0056*
€ 1,19666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.