Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-403/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-403/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-403/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     721-01470786
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-403/000-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.8 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Rot
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4084*
€ 0,5484*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36793*
€ 0,62793*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,63*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3916*
€ 0,6616*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,424*
€ 0,724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5484*
€ 0,6526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4784*
€ 0,5693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 109,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.