Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 24G2U/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74334113
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24G2U/BK
EAN/GTIN:
     4038986146944
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Tolle Farben, tolle Geschwindigkeit. Was auch immer Sie spielen – tun Sie es auf dem AOC 24G2U
Der AOC 24G2U beseitigt durch eine Bildwiederholrate von 144 Hz, 1 ms MPRT und FreeSync Premium-Support Bildstottern und -reißen. Sein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit Full HD-Auflösung erzeugt besonders farbentreue Bilder.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 144 Hz
Schnellladung
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-32 - 32 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.452 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
6 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
123 %
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Adobe RGB-Abdeckung
91 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
6250 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8528594000
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.05 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
504.61 mm
Gewicht (mit Ständer)
4250 g
Breite (ohne Standfuß)
539.05 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2950 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Ursprungsland
China
Zertifizierung
True
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.