Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WB811 ESD Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WB811 ESD Werkbank
Treston WB811 ESD Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331237
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB811 ESD
EAN/GTIN:
     6416763085453
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Ergonomischer und besonders anpassungsfähiger Arbeitstisch mit zahlreichen Layout-Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
250 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1073 mm
Tiefe
800 mm
Höhenanpassungsrate
700 - 1100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,39*
€ 1.197,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,30*
€ 1.193,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,39*
€ 1.151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,89*
€ 1.113,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,19*
€ 1.052,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB811
ab € 734,47*
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 181,23*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 196,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.