Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WKA ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WKA ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston WKA ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331631
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WKA ESD
EAN/GTIN:
     6416763043798
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Tastaturablage
Tastaturhalterung
treston tastaturablage
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
15 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
AL2X110W, AL2X150W, AL2X180W
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB1212CT ESD
ab € 541,15*
Zubehör
Treston
WB1212CT
ab € 298,73*
Zubehör
Treston
WB804ST ESD
ab € 199,13*
Zubehör
Treston
WB804ST
ab € 138,69*
Zubehör
Treston
WB811 C ESD
ab € 1.504,26*
Zubehör
Treston
WB811 C
ab € 1.414,90*
Zubehör
Treston
WB811 EL ESD
ab € 2.281,20*
Zubehör
Treston
WB811 EL
ab € 2.271,45*
Zubehör
Treston
WB811 ESD
ab € 888,36*
Zubehör
Treston
WB811
ab € 732,20*
Zubehör
Treston
WB815 C ESD
ab € 1.690,11*
Zubehör
Treston
WB815 C
ab € 1.525,53*
Zubehör
Treston
WB815 EL ESD
ab € 2.451,61*
Zubehör
Treston
WB815 EL
ab € 2.233,55*
Zubehör
Treston
WB815 ESD
ab € 897,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.