Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72520597
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     346B1C/00
EAN/GTIN:
     8712581760816
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der 86 cm (34") große Philips B-Line Curved UltraWide Monitor bietet einen Rundumblick auf Ihre Arbeit. All-in-One-USB-C und das ergonomische Design des Standfußes sorgen für optimale Arbeitsbedingungen. Funktionen für optimalen Sehkomfort gemäß TÜV-Zertifizierung verringern die Augenermüdung.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
180 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 30 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Lichtsensor
Ja
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bild-Verbesserung
SmartImage
MultiView
PIP/PBP mode, 2 x devices
Behördliche Zulassung
CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Delta E
2
Wake-On-LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
Seitenverhältnis
21:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
110 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.7 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
86.36 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
2H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
119 %
NTSC Abdeckung (typisch)
100 %
Adobe RGB-Abdeckung
90 %
Bildschirmkrümmung
1500 mm
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
420504
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
15320 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
807 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
601 mm
Gewicht (mit Ständer)
11490 g
Breite (ohne Standfuß)
807 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
110 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7790 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
35 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28.36 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
34 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Zertifizierung
CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.