Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon GI-50 M, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon GI-50 M, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Magenta
Canon GI-50 M, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71523914
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3404C001
EAN/GTIN:
     4549292134193
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Mit der modernen Flasche füllst du den Tintenbehälter deines Druckers ganz einfach auf. Das quetschfreie Design mit robuster, aufklappbarer Kappe sorgt für ein sauberes Nachfüllen und reduziert das Risiko einer Überfüllung. Die speziell entwickelte Tinte mit hoher Reichweite trägt auch dazu bei, die Druckkosten pro Seite zu senken und gleichzeitig die Abstände zwischen den Nachfüllvorgängen zu verlängern. Du kannst bis zu 7.700 Seiten¹ mit einer vollständigen CMY-Tinte drucken – ideal für diejenigen mit hohen Druckanforderungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Blätteranzahl
7700 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA G6050, G5050
Seitenergebnis Farbtinte
7700 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3113C006
ab € 270,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.