Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RP4e 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RP4e 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Honeywell RP4e 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68974612
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RP4A0000C32
EAN/GTIN:
     8596375552760
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
1020 g
Merkmale
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, DPL, IPL, XML, ZPL II
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
4 ips
Sonstige Funktionen
Staubschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Wiederaufladbar
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
58 mm
Unterstützte Papierbreite
51 - 111 mm
Maximum Druckweite
104 mm
Medienstärke
0.05 - 0.16 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,22*
€ 1.172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,04*
€ 1.171,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,23*
€ 1.133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,30*
€ 1.107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,03*
€ 1.055,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.