Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 14130E Geschäftsformular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 14130E Geschäftsformular
Exacompta 14130E Geschäftsformular
Exacompta 14130E Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67897983
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14130E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
spaltenbuch exacompta
kolonnenbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Mediengewicht
110 g/m²
Farbe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: spaltenbuch 13 spalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
17100E
ab € 9,59*
Sonstiges
Exacompta
17160E
ab € 11,91*
Sonstiges
Exacompta
17020E
ab € 11,90*
Sonstiges
Exacompta
17030E
ab € 11,84*
Sonstiges
Exacompta
17040E
ab € 11,96*
Sonstiges
Exacompta
17050E
ab € 11,86*
Sonstiges
Exacompta
17060E
ab € 11,94*
Sonstiges
Exacompta
17080E
ab € 11,96*
Sonstiges
Exacompta
14080E
ab € 26,14*
Sonstiges
Exacompta
14060E
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.