Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkolonnenheft gebunden mit 16 Spalten auf 2 Seiten und 34 Zeilen 40 Blatt, 110g, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 17160E Buchhaltungsformular & -Buch A4 80 Seiten
Exacompta 17160E Buchhaltungsformular & -Buch A4 80 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2424-17160E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17160E
EAN/GTIN:
     3130632171605
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
Mehrkolonnenheft gebunden mit 16 Spalten auf 2 Seiten und 34 Zeilen 40 Blatt, 110g, DIN A4 An artful and exclusive solution to avoid useless carrying forward heading columns for easy and quick consulting. With this patented system, there is no possible shifting between headings of columns and columns themselves. 110 g/m2 Papier leicht gefärbt und dadurch augenschonend, matt für ein angenehmes Schreibgefühl und eine saubere Schrift. Format et poids : longueur 316 MM largeur 213 MM hauteur : 9 MM Gewicht : 380 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 210.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 1900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Geschäftsbücher
Material:
Papier/carton
Zertifizierung 1:
ISO9706
Weitere Suchbegriffe: spaltenbuch a4 16 spalten, durchschreibbuch a4, durchschreibebuch, Geschäftsbücher, Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
17100E
ab € 9,62*
Zubehör
Exacompta
17130E
ab € 11,95*
Zubehör
Exacompta
17080E
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.