Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkolonnenheft gebunden mit 4 Spalten auf 1 Seite und 34 Zeilen 40 Blatt, 110g, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 17040E, : presenté de face
produit : 17040E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-17040E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17040E
EAN/GTIN:
     3130632170400
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
Mehrkolonnenheft gebunden mit 4 Spalten auf 1 Seite und 34 Zeilen 40 Blatt, 110g, DIN A4 Hochwertige Verarbeitung, aufwendig verpackt. Punkt für Punkt ein Qualitätsprodukt: 110 g/qm holzfreies Papier Exklusiv in mattgrünem Papier mit grüner Linierung - dem Auge zuliebe! Alle Buchstärken gebunden. Durchgehend paginiert. 110 g/m2 Papier leicht gefärbt und dadurch augenschonend, matt für ein angenehmes Schreibgefühl und eine saubere Schrift. Format et poids : longueur 316 MM largeur 213 MM hauteur : 9 MM Gewicht : 380 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 210.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 1900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Geschäftsbücher
Material:
Papier/carton
Zertifizierung 1:
ISO9706
Weitere Suchbegriffe: spaltenbuch a4 4sp, durchschreibbuch a4, durchschreibebuch, Geschäftsbücher, Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
17100E
ab € 9,59*
Zubehör
Exacompta
17130E
ab € 11,90*
Zubehör
Exacompta
17160E
ab € 11,91*
Zubehör
Exacompta
17080E
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.