Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Exacompta 14080E Kassenrolle 5 Stück(e) 110 g/m² 320 mm 250 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104845794
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14080E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Rollenlänge
250 m
Merkmale
Druckmediengewicht
110 g/m²
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
17100E
ab € 9,62*
Sonstiges
Exacompta
17160E
ab € 11,88*
Sonstiges
Exacompta
17020E
ab € 11,92*
Sonstiges
Exacompta
17030E
ab € 11,93*
Sonstiges
Exacompta
17040E
ab € 11,87*
Sonstiges
Exacompta
17050E
ab € 11,95*
Sonstiges
Exacompta
17060E
ab € 11,98*
Sonstiges
Exacompta
17080E
ab € 11,91*
Sonstiges
Exacompta
14130E
ab € 25,75*
Sonstiges
Exacompta
14060E
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.