Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC 1MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC 1MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC 1MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC 1MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC 1MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC 1MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC 1MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67888451
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 1MDPHDMI/BL
EAN/GTIN:
     4911607000002
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.