Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Icy Dock MB703M2P-B Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67495976
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB703M2P-B
EAN/GTIN:
     4713227445092
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
ICY DOCKs EZConvert MB703M2P-B ist die Komplettlösung um jede M.2 SATA SSD in eine 2,5" SATA Festplatte oder SSD (9,5mm Bauhöhe) mit exakt identischen Maßen und Anschlusspositionen umzuwandeln. Entwickelt mit einem Blick auf Kompatibilität nimmt dieser Adapter M.2 SSDs von 30mm bis 80mm Länge auf, ohne damit auf Schrauben oder Werkzeuge zurückgreifen zu müssen. So können diese SSDs überall dort installiert werden wo ein blankes 2,5" SATA Laufwerk aufgenommen werden kann wie zum Beispiel Hot Swap Slots, Wechselrahmen und Backplanes sowie Einbaurahmen für 2,5" Laufwerke aber auch alle ICY DOCK 2,5" Gehäuse und Module. MB703M2P-B schützt die empfindliche Platine ihrer M.2 SSDs zudem vor Stößen und Stürzen.

Hot-Swap Unterstützung

Da M.2 SSDs nicht für Hot Swap entwickelt wurden sind ihre Anschlüsse besonders empfindlich und für gewöhnlich nur auf 250 Steckzyklen ausgelegt. Durch die Verwendung in Kombination mit dem EZConvert MB703M2P-B können M.2 SATA SSDs per Hot Swap gewechselt werden ohne den internen Anschluss zu verschleißen - statt dessen wird der widerstandsfähige ICY DOCK Anschluss verwendet der auf 10.000 Steckzyklen ausgelegt ist. Hot Swap gestaltet das hinzufügen, entnehmen und austauschen von Laufwerken im laufenden Betrieb mühelos da Sie Ihr System nicht neu starten müssen.

Perfekte Kompatibilität

EZConvert MB703M2P-B nimmt alle M.2 SATA SSDs von 30mm bis 80mm Länge auf und verfügt über exakt identischen Maße, Anschlusspositionen und Montagebohrungen wie eine handelsübliche 2,5" SATA SSD mit 9,5mm Bauhöhe.

Der aus einem Stück gefertigte Deckel verfügt über unsere widerstandsfähige EZ-Press Verriegelung die auch bei häufigen Wechseln zuverlässig arbeitet. Drücken Sie einfach die Verriegelung herein um den Deckel zu öffnen und mühelos SSDs zu installieren, entfernen oder auszutauschen.

Die verstellbare M.2 Halterung nimmt alle handelsüblichen M.2 SATA SSD Längen inklusive 2230 (30mm), 2242 (42mm), 2260 (60mm) und 2280 (80mm) auf. Die Halterung klinkt sich in das Schraubenloch der SSD ein um die SSD zu fixieren ohne dabei eine Schraube zu benötigen.

Da der MB703M2P-B Adapter das herkömmliche 2,5" Laufwerksformat verwendet kann er in jedem handelsüblichen 2,5" Backplane-Modul oder Hot Swap Slot wie unseren flexiDOCK, ExpressCage oder ToughArmor Modellen eingesetzt werden. So können Sie die Fähigkeiten Ihrer bestehenden 2,5" Geräte erweitern indem Sie M.2 SATA SSD Support hinzufügen.

ICY DOCKs EZConvert MB703M2P-B erlaubt es nicht nur M.2 SATA SSDs in ein 2,5" Laufwerksformat umzuwandeln sondern auch die Verwendung in Kombination mit einem SATA zu USB 3.1 Adapterkabel (nicht inklusive) womit Sie den MB703M2P-B al ein externes M.2 SATA Laufwerk für unterwegs verwenden können.

Widerstandsfähige Konstruktion

Das Gehäuse und der Deckel des MB703M2P-B sind jeweils aus einem massiven Stück ABS Kunststoff gefertigt und bieten so durch eine stabile Konstruktion physischen Schutz für Ihre SSD vor Stößen und Stürzen. Die Fertigung aus einem Stück verhindert Schwachstellen die an den Verbindungsteilen zwischen mehreren Stücken entstehen können die somit anfälliger für Defekte sind.

Vollgepackt mit Features

Der Deckel und das Gehäuse verfügen über eine Vielzahl an Lüftungsöffnungen die großzügig verteilt wurden und sich die Kühlung Ihres Computers zu Nutze machen um Ihre SSD zu kühlen und sie so vor Überhitzung zu schützen.

ICY DOCKs EZConvert MB703M2P-B wurde mit einem Blick auf maximale Kühlleistung entwickelt um eine Geschwindigkeitsdrosselung der SATA M.2 SSDs zu verhindern. Lüftungsöffnungen sitzen direkt unter der SATA M.2 SSD und bieten so ausreichend Luftstrom selbst bei intensiven Lese- und Schreibvorgängen. Darüber hinaus können diese Lüftungsöffnungen physisch entfernt werden um eine größere Öffnung zu offenbaren, die dafür genutzt werden kann einen M.2 SSD Kühlkörper zu installieren oder aber einfach mehr Luft an die M.2 SSD zu lassen und den Kühleffekt zu vergrößern.

Der MB703M2P-B unterstützt die volle SATA III Übertragungsrate von bis zu 6Gbps wodurch Sie die Leistung selbst der schnellsten M.2 SATA SSDs ausnutzen können.

EZConvert unterstützt SATA Daten- und Stromkabel mit Halteclips, sodass Sie sich keine Sorgen über versehentliche Verbindungsabbrüche machen müssen. Sind die Kabel erst einmal angeschlossen halten sie sicher und stabil.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
28.1 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.