Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67073676
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     499P9H/01
EAN/GTIN:
     8712581753726
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Unser preisgekrönter 124 cm (49") Curved SuperWide-Monitor ist vergleichbar mit zwei großen leistungsstarken Monitoren. Produktivitätssteigernde Funktionen wie USB-C und Pop-up-Webcam mit Windows Hello bieten bewährte Leistung und den erwarteten Komfort.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Farbpalette DCI-P3
91 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
97 - 102 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Empfohlene Auflösung
5120 x 1440 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage
MultiView
PBP (2 x devices)
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; UKRAINIAN; ICES-003; BSMI; CCC; CECP; CEL; E-standby; J-MOSS; KC; KCC; MEPS; PSB; PSE; RCM; VCCI
Delta E
2
Wake-On-LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48.8 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Dual Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
70 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Seitenverhältnis
32:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 230 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 70 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
1193.5 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.7 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 230 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 70 Hz
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
124 cm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
2H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
103 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
121 %
NTSC Abdeckung (typisch)
100 %
Adobe RGB-Abdeckung
91 %
Separate H/V-Sync
Ja
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Recycelbares Material
85 %
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1308 mm
Verpackungstiefe
553 mm
Verpackungshöhe
384 mm
Paketgewicht
21480 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A, AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1194 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
303 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
568 mm
Gewicht (mit Ständer)
15300 g
Breite (ohne Standfuß)
1194 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
156 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Megapixel (ca.)
2 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
52 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
94 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
41.25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
43.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, UKRAINIAN, ICES-003, BSMI, CCC, CECP, CEL, E-standby, J-MOSS, KC, KCC, MEPS, PSB, PSE, RCM, VCCI
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 777,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,97*
€ 990,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,90*
€ 988,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,01*
€ 973,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,65*
€ 956,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,04*
€ 924,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.