Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Alaris SceyeX A3 PRIMEflash Dokumentenkamera Grau, Silber CMOS USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Alaris SceyeX A3 PRIMEflash Dokumentenkamera Grau, Silber CMOS USB 2.0
Kodak Alaris SceyeX A3 PRIMEflash Dokumentenkamera Grau, Silber CMOS USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66714239
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1042753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Weitere Informationen:
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Effektive Sensor Auflösung
10 MP
Lichtquelle
LED
Objektiv
Aufnahmegebiet (WxD)
320 x 435 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Min. benötigter RAM
500 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
250 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Energie
Netzteiltyp
USB
USB
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Silber
Dokumentengröße (max.)
A3
Mitgelieferte Software
sceye-Explorer, sceye-Autoscan, sceye-RACE, ExactScan for Macintosh
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, document scanner a3, document scanner, kodak document scanner, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,76*
€ 1.382,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,38*
€ 1.364,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,71*
€ 1.320,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,09*
€ 1.291,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,57*
€ 1.256,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,86*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,85*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.