| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-65918640 Herst.-Nr.: 61959 EAN/GTIN: 4040849619595 |
| |
|
| | |
| DisplayPort-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A) Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, goobay displayport adapter, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 5m |
| | |
| |