Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI Kabel, HDMI-High Speed, Stecker / Stecker, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine HDMI Kabel, HDMI-High Speed, Stecker / Stecker, schwarz, 5m
InLine HDMI Kabel, HDMI-High Speed, Stecker / Stecker, schwarz, 5m
InLine HDMI Kabel, HDMI-High Speed, Stecker / Stecker, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65795948
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17605E
EAN/GTIN:
     4043718064526
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
InLine® HDMI Kabel, HDMI-High Speed, Stecker / SteckerHDMI 1.3:
Dieses InLine HDMI-Kabel der Spezifikation 1.3 eignet sich für HD-Inhalte bis zu 1080p. Wird keine höhere Auflösung von den angeschlossenen Geräten unterstützt, reicht dieses Kabel aus, um einen Fernseher oder Monitor mit einem Blu-ray-Player, einer Spielekonsole, einem Computer, Notebook oder Streaming-Gerät in HD-Qualität zu verbinden.

Business:Verwenden Sie dieses Kabel, um Ihren PC oder Laptop mit einem Bildschirm zu verbinden. Alltägliche Computeraufgaben oder einfache Multimedia-Anwendungen wie das Ansehen von Videos oder das Bearbeiten von Bildern werden uneingeschränkt unterstützt.

Fernsehen:Verbinden Sie Ihren Fernseher mit einem Kabel- und Satelliten Receivern, um eine breite Palette von Kanälen in hoher Qualität (Full-HD) anzusehen.

Wiedergabegeräte:Full-HD Monitore, Beamer und Fernseher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.3
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,53*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.