Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL DIN-Schiene, 97x35x7.5mm, für DK/KF/EB 06 DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765418
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DK TS 06
EAN/GTIN:
     4012591122562
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Profilschiene
Typ = DIN-Schiene
Länge = 97mm
Zur Verwendung mit = DK/KF/EB 06
Breite = 35mm
Material = Stahl
Abmessungen = 97x35x7.5mm
Serie = DK
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Schiene
Länge:
97mm
Zur Verwendung mit:
DK/KF/EB 06
Breite:
35mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
97x35x7.5mm
Serie:
DK
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, hensel tragschiene, gehäuse, zubehör, hutschiene breite 3,5 cm, 2765418, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, HENSEL, DKTS06, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,68*
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,73*
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,95*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,95* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.