Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Crossover 2 C2CB-116 Black 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Crossover 2 C2CB-116 Black 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Thule Crossover 2 C2CB-116 Black 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Thule Crossover 2 C2CB-116 Black 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Thule Crossover 2 C2CB-116 Black 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Thule Crossover 2 C2CB-116 Black 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65112028
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3203841
EAN/GTIN:
     0085854243285
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1540 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack thule, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.