Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync EA271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync EA271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
NEC MultiSync EA271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
NEC MultiSync EA271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
NEC MultiSync EA271U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65110175
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004691
EAN/GTIN:
     5028695116245
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
NEC MultiSync® EA271U – Perfekte „pixelfreie“ Bildwiedergabe und zukunftssichere Büroproduktivität der Profiklasse

Wenn höchste Detailgenauigkeit und Displayqualität unverzichtbar sind, ist nur eine 4K-/UHD-Auflösung den Aufgaben perfekt gewachsen. Dieser 27” (69 cm) große Bildschirm mit ausgesprochen schmalem Rahmen bietet Spitzenleistungen und eine erstklassige Bildwiedergabe mit bis zu 3.840 × 2.160 Pixeln, wie Profis sie für ein produktives Arbeiten benötigen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Gesundheit der Nutzer, denn der Bildschirm zeichnet sich durch hervorragende ergonomische Merkmale für einen an die jeweiligen persönlichen Anforderungen angepassten Arbeitsplatz aus. Ein integrierter Umgebungslichtsensor sowie die Low-Blue-Light- und die Flicker-Free-Technologie tragen ebenfalls dazu bei, dass Anwender eine hohe Produktivität aufrecht erhalten können, ohne ihre Augen Risiken auszusetzen. Der Anschluss vom Typ-C schafft Platz auf Ihrem Schreibtisch, denn damit benötigen Sie für Video-, Audio-, Netz- und USB-Anschluss nur ein einziges Kabel. Hervorragende zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten gewährleisten die Investitions- und Betriebssicherheit.

Dieser Bildschirm ist perfekt positioniert, um die anspruchsvollen Anforderungen von Content-Anbietern (Foto, Video, Kino und Film), CAD/CAM-Konstrukteuren sowie Mitarbeitern in Leitständen und Börsenhändlern zu erfüllen, die pixelfreie Bilder benötigen.

Höchste Bildqualität – optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, denn dank 4K-/UHD-Auflösungen mit bis zu 3840 × 2160 Pixeln lassen sich größere Tabellen, besser lesbarer Text, umfangreichere Daten, mehr Zeilen des Programmcodes und lebensechte Bilder anzeigen.

Neuester Verbindungsstandard USB Typ-C – Optimieren Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten und schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch. Video-, Audio-, Netz- und USB-Kabel werden durch ein einziges Kabel ersetzt, mit dem Ihr Notebook

Gesundheit und Wohlbefinden erhalten besondere Aufmerksamkeit – gemeinsam sorgen die optimale ergonomische Höhenverstellbarkeit von 0 bis 150 mm, die augenschonende integrierte Low-Blue-Light- und Flicker-Free-Technologie und der integrierte Umgebungslichtsensor für perfekt auf den Anwender abgestimmte Einstellungen, die zu einer höheren Produktivität führen.

Beste Form und Funktion – Zukunftsorientiertes Design mit dreiseitigem schmalem Rahmen, der in Schwarz oder Weiß verfügbar ist und perfekt zu einer frischen, professionellen Büroeinrichtung passt.

Automatische Anpassung der Leistungsaufnahme – Human-Sensor und Umgebungslichtsensor passen die Bildschirmhelligkeit je nach Anwesenheit eines Nutzers und den Lichtverhältnissen im Raum an, um den unnötigen Stromverbrauch zu senken.

Einfache Steuerung von mehreren Bildschirmen – Mit ControlSync®-Technologie können Sie die Einstellungen für bis zu sechs Bildschirme in einer Multi-Monitor-Konfiguration über den Hauptbildschirm verwalten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
390254
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
528 mm
Gewicht (mit Ständer)
9500 g
Breite (ohne Standfuß)
611.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
62.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
361.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6100 g
Rahmenbreite (Seite)
1 mm
Rahmenbreite (oben)
1 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38 W
Stromverbrauch (max.)
150 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.33 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Weiß
Fußfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, EAC, ErP, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL, CSA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1440, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 768p, 1024p, 1080p, 1440p, 2160p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
9000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.155 x 0.155 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
30 - 75 Hz
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
110 %
NTSC Abdeckung (typisch)
78 %
Adobe RGB-Abdeckung
81.6 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 509,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,16*
€ 683,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,73*
€ 606,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.