Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-G2110 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-G2110 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Canon imageFORMULA DR-G2110 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Canon imageFORMULA DR-G2110 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Canon imageFORMULA DR-G2110 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62343919
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3150C003
EAN/GTIN:
     4528472108216
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Großformat Laminator
Schneller, langlebiger DIN A3-Produktionsscanner

Er wurde optimiert für Kunden, die außergewöhnliche Geschwindigkeit und Produktivität, herausragende Bildqualität und einen zuverlässigen Einzug erwarten. Dieser DIN A3-Scanner ist zudem robust, leicht bedienbar und leise.

Produktivität
Dieser hocheffiziente Scanner schafft bis zu 80 Bilder pro Minute

Exzellente Bildqualität
Hochentwickelte Bildbearbeitungs-Werkzeuge für durchgängig gestochen scharfe, klare, hochwertige Bilder

Zuverlässig
Robuste, langlebige Papiereinzugs- und Transportrollen meistern bis zu 30.000 Scans pro Tag.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
25000 g
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standard-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
50000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scannerbetriebsgeräuschspegel
54 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
66.5 W
Stromverbrauch (Standby)
3.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
305 x 432 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
120 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A3)
120 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
240 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
240 ipm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Langpapiermodus
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
20 - 209 g/m²
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
500 Blätter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.082,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.291,47*
€ 6.296,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.251,77*
€ 6.249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.137,26*
€ 6.113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.082,46*
€ 6.048,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
6240B003
ab € 712,27*
Zubehör
Canon
7950A667
ab € 212,68*
Zubehör
Canon
7950A665
ab € 1.829,18*
Zubehör
Canon
7950A660
ab € 1.169,36*
Zubehör
Canon
3601C002
ab € 103,24*
Zubehör
Canon
3851V817
ab € 680,80*
Zubehör
Canon
3601C001
ab € 346,62*
Zubehör
Canon
3601C005
ab € 37,92*
Zubehör
Canon
3601C004
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.