Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0050 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AU0050 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LogiLink AU0050 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LogiLink AU0050 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LogiLink AU0050 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LogiLink AU0050 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LogiLink AU0050 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62326716
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0050
EAN/GTIN:
     4052792050134
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter SATA
SATA Adapter
USB 3.0 auf S-ATA Adapter von LogiLink zum Anschluss von S-ATA Festplatten, CD-Laufwerke etc. an den USB 3.0 Port. Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Eine LED zeigt die Aktivität des Adapters an.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
1.8,2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.