| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-62314837 Herst.-Nr.: 85657 EAN/GTIN: 4043619856572 |
| |
|
| | |
| Dieses HDMI zu DVI Kabel von Delock unterstützt die Datenübertragung in beide Richtungen. Somit kann es zum Anschluss eines DVI Monitors oder Beamers an die HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks oder zum Anschluss eines HDMI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks verwendet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DVI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | Datenübertragungsrate | 7.92 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 28 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 10m |
| | |
| |