Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KCA-MH100 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KCA-MH100 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Kenwood KCA-MH100 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60176336
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KCA-MH100
EAN/GTIN:
     696719535621
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
MHL Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-c auf typ-c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.