Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-C225 II ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-C225 II ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C225 II ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C225 II ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C225 II ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60030754
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3258C003
EAN/GTIN:
     4528472108384
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner
Der elegante und schlanke DR-C225 II wurde entwickelt für enge Räumlichkeiten. Die CaptureOnTouch Software sorgt für noch mehr Bedienkomfort – eine Scanlösung, die den Namen verdient.

Elegantes, platzsparendes Design
Dank seinem schlanken Profil findet der DR-C225 II selbst auf engen Schreibtischen in Büros oder Abteilungen seinen Platz. Durch die leistungsstarke CaptureOnTouch Software und die direkte Verbindung mit Cloud-Netzen ist er der ultimative Platzsparer.

Kompakte Maße für enge Räume
Mit diesem ultraschlanken Scanner können Sie noch mehr Platz sparen. Dank der innovativen J-Pfad-Bauweise (bei der Dokumente, mit der bedruckten Seite oben gescannt werden) benötigt der Scanner kaum Stellfläche.

Ultraschlank, ultraschnell
Profitieren Sie von rasantem beidseitigen Farbscannen – 25 Seiten bzw. 50 Bilder pro Minute bei 300 dpi. Die Doppelzufuhrerkennung per Ultraschall gewährleistet eine zuverlässige Papierhandhabung für schnelles Scannen.

Herausragender Betrieb
Mit CaptureOnTouch Software wird Scannen kinderleicht. Per einfachem Knopfdruck lassen sich knifflige Aufgaben in Sekunden erledigen, während der vollautomatische Modus intuitiv die besten Einstellungen auswählt.

Innovation für intuitive Bedienung
Über eine Nutzeroberfläche mit verständlichen Symbolen werden Sie durch den Scanvorgang geleitet und können durchsuchbare PDFs erzeugen – fertig für die Dokumentenablage!

Außergewöhnliche Software
Jobs bequem erledigen – mit der vielseitigen Palette an integrierter Software. Neben CaptureOnTouch sorgen eCopy PDF Pro Office und Cardiris für das zusätzliche Plus an Produktivität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
2800 g
Design
Scanner-Typ
ADF + Scanner mit manueller Zuführung
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1500 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Scanner-Fehlererkennung
Ja
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.8 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
25 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
50 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
50 ipm
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,10*
€ 359,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A530
ab € 55,94*
Zubehör
Canon
6240B003
ab € 707,90*
Zubehör
Canon
5484B001
ab € 50,48*
Zubehör
Canon
4101B003
ab € 378,14*
Zubehör
Canon
3851V817
ab € 680,48*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 127,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.