Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83817 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83817 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Weiß
DeLOCK 83817 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Weiß
DeLOCK 83817 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-44503102
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83817
EAN/GTIN:
     4043619838172
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
30
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.