|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-4199027 Herst.-Nr.: 12.03.3128 EAN/GTIN: 7611990189397 |
| |
|
|  |  |
 | Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein DVI Kabel zum Monitor anbringen?Die Lösung ist der Mini DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluß eines DVI ST-ST Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse.Hinweis: Der Mini DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 100 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |