Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA041240001000 Herst.-Nr.: 04124-00010 EAN/GTIN: 4042448201614 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Transparent | | Adhäsion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 19mmx66m klar, pvc-band, pvc-band transparent |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 96 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,88* | € 2,42* | | | | | | | 8 Tage | | | 96 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,89* | € 2,81* | | | | | 17 Tage | | | 96 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,23* | € 2,82* | | | | | | | | 16 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,07* | € 2,82* | | | | | 7 Tage | | | 96 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,89* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02849* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen | Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 232,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|