|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-38548586 Herst.-Nr.: 17605 EAN/GTIN: 4043718042715 |
| |
|
|  |  |
 | InLine® HDMI Kabel, HDMI-High Speed, Stecker / Stecker, mit Ferrit HDMI 1.3: Dieses InLine HDMI-Kabel der Spezifikation 1.3 eignet sich für HD-Inhalte bis zu 1080p. Wird keine höhere Auflösung von den angeschlossenen Geräten unterstützt, reicht dieses Kabel aus, um einen Fernseher oder Monitor mit einem Blu-ray-Player, einer Spielekonsole, einem Computer, Notebook oder Streaming-Gerät in HD-Qualität zu verbinden.
Business:Verwenden Sie dieses Kabel, um Ihren PC oder Laptop mit einem Bildschirm zu verbinden. Alltägliche Computeraufgaben oder einfache Multimedia-Anwendungen wie das Ansehen von Videos oder das Bearbeiten von Bildern werden uneingeschränkt unterstützt.
Fernsehen:Verbinden Sie Ihren Fernseher mit einem Kabel- und Satelliten Receivern, um eine breite Palette von Kanälen in hoher Qualität (Full-HD) anzusehen.
Wiedergabegeräte:Full-HD Monitore, Beamer und Fernseher. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 1.3 |  | Ferritperle | Ja |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |