Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62559 Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62559 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62559 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62559 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62559 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38310835
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62559
EAN/GTIN:
     4043619625598
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format anschließen. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.