Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0610 1725 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 0610 1725 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Testo 0610 1725 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38048966
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0610 1725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstechfühler
Einstichfühler
Feuchtefühler
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-35 - 80 °C
Temperatursensortyp
NTC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Genauigkeit
0.2 °C
Sondenlänge
40 mm
Kabellänge
6 m
Material
Kunststoff
Prüfintervall
5 s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 2103
ab € 287,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.