Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37848654
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00093A
EAN/GTIN:
     4895213700139
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der BioniX F120 verfügt über das beste Luftstrom Geräusch- Verhältnis. Der extrem leise 3-Phasen-Motor garantiert langes Gaming ohne störende Geräusche. Der BioniX F120 ist mit PWM ausgestattet, um die Lüftergeschwindigkeit nach Bedarf in einem breiten Drehzahlbereich von 200 bis 1 800 U/min zu regulieren. Das optimierte Design der Lüfterblätter gewährleistet hohen Luftdruck und eine gute Belüftung deines Gaming-Gehäuses, um bei weniger Geräuschentwicklung einen stärkeren Luftstrom zu erzielen. Durch den 3-Phasen-Motor mit niedriger Spulentemperatur wird die Lebensdauer vervierfacht und wir verlängern die Garantie auf 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 27 mm
Ventilatorengewicht
129 g
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
167 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel
0.5 Sone
Maximaler Luftstrom
69 cfm
Luftstrom
117 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00076A
€ 3,45*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
€ 4,96*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
€ 3,83*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
€ 5,53*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00137A
€ 21,28*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00125A
€ 4,83*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00138A
€ 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.