Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Artikel
ARCTIC Gehäuselüfter P12 PWM PST 120 mm schwarz 4-pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-22298
Hersteller:
Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
ACFAN00120A
EAN/GTIN:
04895213701310
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
• 120 mm PWM Lüfter
• Fluid Dynamic Lager
• Leise, effektiv und langlebig
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Spannung
12 V
Startspannung
3.9 V
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
145 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
176 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Luftstrom
95.65 m³/h
Maximum Luftdruck
2.2 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
gehäuselüfter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
Arctic Cooling
ACFAN00093A
€ 58,65*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 (Grau) – 120 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00168A
€ 10,30*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 (Grau/Weiß) – 120 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00167A
€ 6,28*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 (Rot) – 120 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00115A
€ 8,44*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 (Weiß) – 120 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00116A
€ 10,04*
Zubehör
ARCTIC BioniX P140 (Rot) – 140 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00127A
€ 12,02*
Zubehör
ARCTIC F14 Silent Besonders leiser Gehäuselüfter
Arctic Cooling
ACFAN00076A
€ 3,45*
Zubehör
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00135A
€ 16,47*
Zubehör
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00118A
€ 4,07*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM PST (Weiß/Weiß) 120 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00170A
€ 7,08*
Zubehör
Arctic P14 - Gehäuselüfter - 140 mm
Arctic Cooling
ACFAN00123A
€ 4,79*
Zubehör
ARCTIC P14 Value Pack - Gehäuselüfter - 140 mm (ACFAN00136A)
Arctic Cooling
ACFAN00136A
€ 26,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.