Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 8GB LAPTOP RAM MODULE DDR4 2400MHZ PC4-19200 UNBUFFERED NON-ECC SODIMM 1.2V 1GX8 CL17 Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 8GB LAPTOP RAM MODULE DDR4 2400MHZ PC4-19200 UNBUFFERED NON-ECC SODIMM 1.2V 1GX8 CL17 Speichermodul 1 x 8 GB
Integral 8GB LAPTOP RAM MODULE DDR4 2400MHZ PC4-19200 UNBUFFERED NON-ECC SODIMM 1.2V 1GX8 CL17 Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37563800
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     IN4V8GNDLRX
EAN/GTIN:
     5055288482104
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.7 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.