Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Sd 7-L Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spelsberg Sd 7-L Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Spelsberg Sd 7-L Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Spelsberg Sd 7-L Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     721-01201703
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33290701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
3469
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,99*
1 Tag
5967
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 1,03*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 1,07*
1 Tag
5418
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,5379*
€ 1,0879*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55757*
€ 1,12757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.