Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 2,5qmm 75x75x37mm gr Kst WandDecke hfr SD7-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP55 2,5qmm 75x75x37mm gr Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP55 2,5qmm 75x75x37mm gr Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B196A04
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33290701
EAN/GTIN:
     4013902399369
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 2,5qmm 75x75x37mm gr Kst WandDecke hfr SD7-L
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
ohne
Breite:
75 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
75 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
37 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3529
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,98*
1 Tag
5967
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 1,06*
1 Tag
5418
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,5379*
€ 1,0779*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55757*
€ 1,11757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11757*
€ 1,32991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75757*
€ 0,90151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71757*
€ 0,85391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65757*
€ 0,78251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62757*
€ 0,74681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55757*
€ 0,66351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,1757* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.