Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose 75x75x37mm IP55 leer grau SD7-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2404105
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33290701
EAN/GTIN:
     4013902399369
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (3 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen Abmessungen: 75 x 75 x 37mm Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 75 mm, Ausführung: Verbindungskasten, Halogenfrei: true, Tiefe: 37 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V, Länge: 75 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: aufrastend, max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP55, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Montagedeckel, Vergießbar: true, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false, grau, leer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
SD7-L
Ident Code:
33290701
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3529
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,99*
Lager 6808
5967
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 1,03*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 1,07*
1 Tag
5418
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,5379*
€ 1,0879*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55757*
€ 1,12757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.